Vgrajena točka vezana s smolo 16x32-6x40 mm A36Q4 B84 PREMIUM litina

Št. art.: 104604
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kosi
  • Koraki naročila: 25 kosi
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
Stopnja preciznosti grobo
Premer držala 6 mm
Dolžina držala 40 mm
Oblika oblika valja
Velikost zrnja (mrežica) 36 struktura
Vsebina 1 kos
Premer 16 mm
Pogonski stroj premi brusilnik
Vpenjala držalo
Priporočena obodna hitrost maks. 50 m/s
Obodna hitrost maks. 50.000 m/s
Brusna podlaga Umetna masa
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Brusni čep
Primerno za material litina
Skupina surovin kovinski
Primerno za brušenje robov
Standard ISO 2976

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 104604
EAN/GTIN 9003171046045
Številka proizvajalca 104604
L-število L50140 2804
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

Točke iz sintetične smole PREMIUM za ravni brusilnik imajo zaradi svoje sestave učinek blaženja vibracij in so zato manj občutljive na udarce, kar zagotavlja večje udobje in varnost pri vsakodnevnem delu. Zaradi svoje posebne kakovosti so te konice idealne za odstranjevanje ostrin, faziranje in lomljenje robov na litini ter zagotavljajo vrhunske rezultate.

Lastnosti:

  • Oblika: TOČKA ZA MONTAŽO 52ZY
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Primerno za materiale: Litina
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : A 36 Q4 B84
  • Dimenzije (D x D - S x L): 16 x 32 - 6 x 40 mm
  • Premer posode: 16 mm
  • Debelina: 32 mm
  • Velikost zrnja: 36
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Točke iz sintetične smole imajo zaradi svoje sestave učinek blaženja vibracij in so zato manj občutljive na udarce
  • Posebej primerne za težko dostopna mesta
  • Velika ekonomičnost

Uporaba:

  • Za obdelavo litega železa, kot so odstranjevanje ostrin, faziranje in lomljenje robov

Material:

  • Litina

Primerno za:

  • Premi brusilnik

Priporočilo:

  • Zrnatost 20-46 za grobo brušenje
  • Upoštevajte različne stopnje trdote glede na specifikacijo:
    • P: za visoko agresivnost
    • Q: Univerzalna uporaba
    • S: za dolgo življenjsko dobo orodja
  • Upoštevajte največjo delovno hitrost 50 m/s

Opomba:

  • Za obdelavo litega železa, kot so odstranjevanje ostrin, faziranje in lomljenje robov