Bi-metallic thermometer, rear G 1/2, Immersion shaft length 60 mm

Nr art.: 102767
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 102767
EAN / GTIN 4047322091589
Numer producenta 102767
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Bi-metallic thermometer for heating, Connection rear, G 1/2, Immersion shaft length 60 mm, Ø 80 mm, Display range 0 °C to 60 °C

Cecha szcz.:

  • Casing: Synthetic material
  • Thread: G 1/2 male
  • WIKA type: 46
  • Protective tube: clamped (removable), copper alloy
  • Container diameter: 80 mm
  • Visor: acrylic glass
  • connection position: rear
  • Operating pressure: max. 6 bar (at protective tube)
  • display correction: at the end of the dip tube (Ø 9 mm)
  • plunge length: 60 mm
  • Display area max.: 60 °C
  • Display area min.: 0 °C
  • Scale division value in the bar range: 1 bar