Bimetalový teploměr, G 1/2 hi., délka ponorné trubice 60 mm, Ø80, do 60 °C

Artiklové číslo: 102767
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 102767
EAN / GTIN 4047322091589
Číslo výrobce 102767
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Bimetalový teploměr pro topenářskou techniku, připojení vzadu, G 1/2, délka ponorné trubice 60 mm, Ø 80 mm, rozsah měření 0 °C až 60 °C. Použití: Vytápění, sanitární technika, obecné použití.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: Plast
  • Závit: G 1/2 AG
  • Typ WIKA: 46
  • Ochranná trubka: připevněné (odnímatelné), slitina mědi
  • Průměr nádoby: 80 mm
  • Zorník: akrylové sklo
  • poloha připojení: vzadu
  • Provozní tlak: max. 6 bar (na ochranné trubce)
  • oprava zobrazení: na konci ponorné části (Ø 9 mm)
  • Délka ponorné části: 60 mm
  • Max. zobrazovací plocha: 60 °C
  • Minimální zobrazovací plocha.: 0 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 1 bar