Termometru bimetalic, G 1/2 hi., lungime tijă de imersie 60 mm, Ø80, până la 60 °C

Cod articol.: 102767
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 102767
EAN / GTIN 4047322091589
Număr producător 102767
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Termometru bimetalic pentru tehnica de încălzire, racord spate, G 1/2, lungime tijă 60 mm, Ø 80 mm, interval de afișare 0 °C până la 60 °C. Aplicație: Încălzire, instalații sanitare, aplicații generale.

Caracteristică:

  • Carcasă: Plastic
  • Filet: G 1/2 AG
  • Tip WIKA: 46
  • Ţeavă de protecţie: fixat (detașabil), aliaj de cupru
  • Diametru: 80 mm
  • Vizieră: sticlă acrilică
  • Poziție de conectare: tył
  • Presiune de lucru: max. 6 bar (la tubul de protecție)
  • Corectarea afișajului: la capătul tijei (Ø 9 mm)
  • Lungime tijă: 60 mm
  • Zonă de afișare max.: 60 °C
  • Zonă de afișare min.: 0 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 1 bar