Bimetaltermometer, G 1/2 hi., dybelængde 60 mm, Ø80, op til 60 °C

Art.-nr.: 102767
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 102767
EAN/GTIN 4047322091589
Producentnummer 102767
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Bimetaltermometer til varmeteknik, tilslutning bagtil, G 1/2, dykningslængde 60 mm, Ø 80 mm, måleområde 0 °C til 60 °C. Anvendelse: Varme, sanitet, generelle anvendelser.

Egenskab:

  • Hus: Syntetisk materiale
  • Gevind: G 1/2 AG
  • WIKA type: 46
  • Beskyttelsesrør: fastgjort (aftagelig), kobberlegering
  • Beholderens diameter: 80 mm
  • Visir: akrylglas
  • tilslutningsposition: bagest
  • Driftstryk: maks. 6 bar (ved beskyttelsesrøret)
  • Annoncekorrektion: ved enden af dykkeren (Ø 9 mm)
  • Dykkelængde: 60 mm
  • Visningsområde maks.: 60 °C
  • Visningsområde min.: 0 °C
  • Skaleringsværdi i bar-området: 1 bar