Termometro bimetallico, G 1/2 hi., lunghezza stelo 60 mm, Ø80, fino a 60 °C

Codice art.: 102767
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
Codice articolo 102767
EAN / GTIN 4047322091589
Codice del produttore 102767
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Termometro bimetallico per impianti di riscaldamento, attacco posteriore, G 1/2, lunghezza stelo 60 mm, Ø 80 mm, campo di misura da 0 °C a 60 °C. Applicazione: Riscaldamento, impianti sanitari, applicazioni generali.

Proprietà:

  • Cassettiera: Plastica
  • Filettatura: G 1/2 maschio
  • Tipo WIKA: 46
  • Tubo di protezione: fissato (rimovibile), lega di rame
  • Diametro: 80 mm
  • Vetro trasparente: vetro acrilico
  • posizione di collegamento: posteriore
  • Pressione d’esercizio: max. 6 bar (sul tubo di protezione)
  • Correzione dell’annuncio: all’estremità dell’immersione (Ø 9 mm)
  • Lunghezza del gambo: 60 mm
  • Area di visualizzazione max.: 60 °C
  • Area di visualizzazione min.: 0 °C
  • Valore di divisione della scala in bar: 1 bar