Bimetalni termometer, G 1/2 hi., dolžina potopnega dela 60 mm, Ø80, do 60 °C

Št. art.: 102767
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 102767
EAN/GTIN 4047322091589
Številka proizvajalca 102767
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Bimetalni termometer za ogrevalno tehniko, priključek zadaj, G 1/2, dolžina potopnega dela 60 mm, Ø 80 mm, območje prikazovanja 0 °C do 60 °C. Uporaba: Ogrevanje, sanitarije, splošna uporaba.

Lastnosti:

  • Ohišje: umetne mase
  • Navoj: G 1/2 AG
  • WIKA tip: 46
  • Zaščitna cev: pritrjen (snemljiv), bakrova zlitina
  • Premer: 80 mm
  • Steklo: akrilno steklo
  • priključna lega: zadaj
  • Obratovalni tlak: največ 6 bar (na zaščitni cevi)
  • Popravek oglasa: na koncu potopnega droga (Ø 9 mm)
  • Dolžina potopnega dela: 60 mm
  • Območje prikaza max.: 60 °C
  • Območje prikaza min.: 0 °C
  • Vrednost delitve skale v območju bar: 1 barov