• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Standard pressure gauge, CrNi steel, G 1/4, 0 - 1 bar, Ø 50

Nr art.: 102439

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Typ 131.11; WIKA Typ: 131.11
Rodzaj produktu Manometry
Gwint przyłączający G1/4 cal
Maks. zakres wskazań 1 bar
Materiał obudowy stal
Materiał szybki Poliwęglan (PC)
Średnica ściernicy 50 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 102439
EAN / GTIN 4047322276436

Opis

Opis:

SFL 06020.06 NK 150
Standard pressure gauge CrNi steel design, Connection, rear, centric, G 1/4, Goods class 2.5, Measurement range 0 - 1 bar, Ø 50

Cecha szcz.:

  • Casing: CrNi steel 1.4301
  • Thread: G 1/4 male
  • WIKA type: 131.11
  • Quality class: 2.5
  • Container diameter: 50 mm
  • Visor: Polycarbonat
  • connection position: rear, central
  • Maximum measuring range in bar: 1 bar
  • Maximum measuring range psi: 14.5
  • Measuring range min. bar: 0 bar
  • Measuring range min. psi: 0
  • Maximum medium temperature: 100 °C
  • Medium temperature min.: -40 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -40 °C
  • Scale division value in the bar range: 0.05 bar