• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Manómetro estándar, acero CrNi, G 1/4 trasero centrado, 0 - 1, 0 bar, Ø 50

Número de artículo: 102439

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Typ 131.11; WIKA Typ: 131.11
Tipo de producto Manómetros
Rosca de conexión G1/4 pul
Intervalo de indicación máx. 1 bar
Material carcasa acero
Material cristal Policarbonato (PC)
Diámetro muela 50 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 102439
EAN / GTIN 4047322276436

Descripción

Descripción:

SFL 06020.06 NK 150
Manómetro estándar en acero CrNi, conexión trasera centrada, G 1/4, tipo 131.11, clase de calidad 2, 5, rango de medición 0 - 1, 0 bar, Ø 50. Manómetro de tubo ciliopático (modelo estándar) fabricado íntegramente en acero CrNi, económico y fiable. Adecuado para fluidos gaseosos y líquidos, agresivos, no muy viscosos y no cristalizantes, incluso en entornos agresivos. Aplicaciones Clean Dry Air, construcción de máquinas y de instalaciones en general.

Característica:

  • Carcasa: Acero CrNi 1.4301
  • Rosca: G 1/4 AG
  • Tipo WIKA: 131,11
  • Clase de calidad: 2,5
  • Diámetro del recipiente: 50 mm
  • Ventana: Policarbonato
  • posición de conexión: trasero, centrado
  • Rango de medición máx. bar: 1 bar
  • Rango de medición máx. psi: 22,5
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Rango de medición mín. psi: 0
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -40 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -40 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,05 bar