• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Manometro standard, acciaio CrNi, G 1/4 posteriore centrale, 0 - 1, 0 bar, Ø 50

Codice art.: 102439

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Typ 131.11; WIKA Typ: 131.11
Tipo di prodotto Manometro
Filettatura di raccordo G1/4 pollici
Campo di visualizzazione max. 1 bar
Materiale corpo acciaio
Materiale dischi Policarbonato (PC)
Diametro del disco 50 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 102439
EAN / GTIN 4047322276436

Descrizione

Descrizione:

SFL 06020.06 NK 150
Manometro standard in acciaio CrNi, attacco posteriore centrale, G 1/4, tipo 131.11, classe di qualità 2, 5, campo di misura 0 - 1, 0 bar, Ø 50. Manometro a molla tubolare (modello standard) completamente in acciaio CrNi, economico e affidabile. Adatto per fluidi gassosi e liquidi, aggressivi, non altamente viscosi e non cristallizzanti, anche in ambienti aggressivi. Applicazioni Clean Dry Air, costruzione di macchine e impianti in generale.

Proprietà:

  • Cassettiera: Acciaio CrNi 1.4301
  • Filettatura: G 1/4 maschio
  • Tipo WIKA: 131,11
  • Classe di qualità: 2,5
  • Diametro: 50 mm
  • Vetro trasparente: Policarbonato
  • posizione di collegamento: posteriore, centrale
  • Campo di misura max. bar: 1 bar
  • Campo di misura max. psi: 22,5
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • Campo di misura min. psi: 0
  • Temperatura massima del fluido: 100 °C
  • Temperatura del fluido min.: -40 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -40 °C
  • Valore di divisione della scala in bar: 0,05 bar