• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Standardni manometer, CrNi jeklo, G 1/4 zadaj centrirano, 0 - 1, 0 bar, Ø 50

Št. art.: 102439

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 102439
EAN/GTIN 4047322276436

Opis

Opis:

SFL 06020.06 NK 150
Standardni manometer iz CrNi jekla, priključek zadaj centriran, G 1/4, tip 131.11, kakovostna razred 2, 5, merilno območje 0 - 1, 0 bar, Ø 50. Cevi manometer (standardni model) v celoti iz CrNi jekla, ekonomičen in zanesljiv. Primerno za plinaste in tekoče, agresivne, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, tudi v agresivnem okolju. Uporaba za čisti suh zrak, strojna in splošna gradnja naprav.

Lastnosti:

  • Ohišje: CrNi jeklo 1.4301
  • Navoj: G 1/4 AG
  • WIKA tip: 131,11
  • Razred kakovosti: 2,5
  • Premer: 50 mm
  • Steklo: Polikarbonat
  • priključna lega: zadaj, na sredini
  • Merilni razpon max. bar: 1 barov
  • Merilni razpon max. psi: 14,5
  • Merilni območje min. bar: 0 barov
  • Merilni razpon min. psi: 0
  • Najvišja temperatura medija: 100 °C
  • Temperatura medija min.: -40 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -40 °C
  • Vrednost delitve skale v območju bar: 0,05 barov