• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Manometru standard, oțel CrNi, G 1/4 centrat în spate, 0 - 1, 0 bar, Ø 50

Cod articol.: 102439

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Typ 131.11; WIKA Typ: 131.11
Tip produs Manometru
Racord filetat G1/4 inch
Interval de afișare max. 1 bar
Materialul carcasei oțel
Material disc Policarbonat (PC)
Diametru disc 50 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 102439
EAN / GTIN 4047322276436

Descriere

Descriere:

SFL 06020.06 NK 150
Manometru standard din oțel CrNi, racord central în spate, G 1/4, tip 131.11, clasa de calitate 2, 5, domeniu de măsurare 0 - 1, 0 bar, Ø 50. Manometru cu tub elastic (model standard) fabricat integral din oțel CrNi, economic și fiabil. Potrivit pentru medii gazoase și lichide, agresive, ne-vâscoase și ne-cristalizante, chiar și în medii agresive. Aplicații Clean Dry Air, construcții de mașini și instalații generale.

Caracteristică:

  • Carcasă: Oțel CrNi 1.4301
  • Filet: G 1/4 AG
  • Tip WIKA: 131,11
  • Clasa de calitate: 2,5
  • Diametru: 50 mm
  • Vizieră: Policarbonat
  • Poziție de conectare: în spate, centrat
  • Domeniu de măsurare max. bar: 1 bar
  • Domeniu de măsurare max. psi: 14,5
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Domeniu de măsurare min. psi: 0
  • Temperatura maximă a mediului: 100 °C
  • Temperatura mediului min.: -40 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -40 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,05 bar