• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Manomètre standard, acier CrNi, G 1/4 arrière centré, 0 - 1, 0 bar, Ø 50

Réf.: 102439

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Typ 131.11; WIKA Typ: 131.11
Type de produit Manomètres
Raccord fileté G1/4 pouce
Plage d’affichage max. 1 bar
Matériau boîtier acier
Matériau disque Polycarbonate (PC)
Diamètre disque 50 mm

Identification et classification

Référence article 102439
EAN / GTIN 4047322276436

Description

Description:

SFL 06020.06 NK 150
Manomètre standard en acier CrNi, raccord central à l’arrière, G 1/4, type 131.11, classe de qualité 2, 5, plage de mesure 0 - 1, 0 bar, Ø 50. Manomètre à tube ressort (modèle standard) entièrement en acier CrNi, économique et fiable. Convient pour les fluides gazeux et liquides, agressifs, non très visqueux et non cristallisants, même dans un environnement agressif. Applications Clean Dry Air, construction de machines et d’installations générales.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Acier CrNi 1.4301
  • Filetage: G 1/4 mâle
  • Type WIKA: 131,11
  • Classe de qualité: 2,5
  • Diamètre: 50 mm
  • Fenêtre transparente: Polycarbonate
  • position de raccordement: à l’arrière, centré
  • Plage de mesure max. bar: 1 bar
  • Plage de mesure max. psi: 14,5
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Plage de mesure min. psi: 0
  • Température maximale du fluide: 100 °C
  • Température du fluide min.: -40 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -40 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,05 bar