Pressure regulator »Saxonia«, potable water, DVGW tested, R 3/4

Nr art.: 101401
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 101401
EAN / GTIN 4047322011761
Numer producenta 101401
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure regulator »Saxonia« for potable water, DVGW tested, incl. pressure gauge, R 3/4, Control range 1.5 - 6 bar

Cecha szcz.:

  • A: 90.0 mm
  • B: 158.0 mm
  • DN: 20
  • Series: Saxony
  • Medium: Drinking water
  • Casing: brass
  • Thread: R 3/4
  • sieve cup: Plastic, with adjustment scale for back pressure
  • feather cap: Synthetic material
  • sealing material: NBR
  • Control range max.: 6 bar
  • Control range min.: 1.5 bar
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • Flow rate kvs value: 3.4 m³/h
  • Maximum water temperature: 30 °C
  • Water temperature min.: 5 °C
  • Maximum ambient temperature: 40 °C
  • Ambient temperature min.: 5 °C