Regolatore di pressione «Saxonia» per acqua potabile, omologato DVGW, R 3/4

Codice art.: 101401
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 101401
EAN / GTIN 4047322011761
Codice del produttore 101401
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione «Saxonia» per acqua potabile, omologato DVGW, manometro incluso, R 3/4, campo di regolazione 1, 5 - 6 bar, pressione di ingresso max. 16 bar. Regolatore di pressione a membrana con valvola a sede singola scaricata e filtro integrato Questi regolatori di pressione indipendenti dalla pressione di alimentazione proteggono gli impianti idrici domestici da una pressione di alimentazione troppo elevata. Possono essere utilizzati anche per scopi commerciali e industriali nell’ambito delle loro specifiche.

Proprietà:

  • A: 90,0 mm
  • B: 158,0 mm
  • DN: 20
  • Serie: Saxonia
  • Mezzo: Acqua potabile
  • Cassettiera: ottone
  • Filettatura: R 3/4
  • Tazza con filtro: Plastica, con scala di regolazione per la pressione a monte
  • cappuccio: Plastica
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di regolazione max.: 6 bar
  • Campo di regolazione min.: 1,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Valore kvs di portata: 3,4 m³/h
  • Temperatura massima dell’acqua.: 30 °C
  • Temperatura minima dell’acqua.: 5 °C
  • Temperatura ambiente max.: 40 °C
  • Temperatura ambiente min.: 5 °C