Regulator de presiune „Saxonia” pentru apă potabilă, certificat DVGW, R 3/4

Cod articol.: 101401
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie Saxonia
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Lungimea totală 90 mm
Lăţimea totală 158 mm
Valoare debit 3,4 l/min
Presiune de lucru de 1,5 bar
Presiune de lucru până la 6 bar
Presiune maximă de funcționare 16 bar
Temperatura minimă de funcționare 5 °C
Temperatura maximă de funcționare 30 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 3/4 inch
Materialul carcasei fontă maleabilă
Tip produs regulator de presiune
Materialul carcasei fontă maleabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 101401
EAN / GTIN 4047322011761
Număr producător 101401
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune „Saxonia” pentru apă potabilă, certificat DVGW, inclusiv manometru, R 3/4, interval de reglare 1, 5 - 6 bar, presiune de intrare max. 16 bar. Regulator de presiune cu membrană, cu supapă de descărcare cu un singur punct de închidere și filtru de impurități încorporat. Aceste regulatoare de presiune independente de presiunea de admisie protejează instalațiile de alimentare cu apă menajeră împotriva presiunii de alimentare prea ridicate. Pot fi utilizate și în scopuri comerciale și industriale, în conformitate cu specificațiile lor.

Caracteristică:

  • A: 90,0 mm
  • B: 158,0 mm
  • DN: 20
  • Serie: Saxonia
  • Mediu: Apă potabilă
  • Carcasă: alamă
  • Filet: R 3/4
  • Ceașcă cu sită: Plastic, cu scală de reglare pentru presiunea din spate
  • capac cu arc: Plastic
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de reglare max.: 6 bar
  • Domeniu de reglare min.: 1,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Valoarea kvs a debitului: 3,4 m³/h
  • Temperatura maximă a apei.: 30 °C
  • Temperatura apei min.: 5 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 40 °C
  • Temperatura ambiantă min.: 5 °C