{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Saxonia | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Longitud total | 90 mm | |
| Anchura total | 158 mm | |
| Valor del flujo | 3,4 l/min | |
| Presión de trabajo desde | 1,5 bar | |
| Presión de trabajo hasta | 6 bar | |
| Presión máxima de funcionamiento | 16 bar | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 30 °C | |
| Tipo de conexión | Rosca interior | |
| Rosca interior | 3/4 pul | |
| Material carcasa | fundición maleable | |
| Tipo de producto | regulador de presión | |
| Material carcasa | fundición maleable |
| Número de artículo | 101401 | |
| EAN / GTIN | 4047322011761 | |
| Número del fabricante | 101401 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |