Trykregulator »Saxonia« til drikkevand, DVGW-testet, R 3/4

Art.-nr.: 101401
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie Saxonia
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning ingen energiforsyning
Samlet længde 90 mm
Totalbredde 158 mm
Gennemstrømningsværdi 3,4 l/min
Arbejdstryk fra 1,5 bar
Arbejdstryk op til 6 bar
Driftstryk maksimalt 16 bar
Driftstemperatur minimum 5 °C
Driftstemperatur maksimalt 30 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 3/4 tommer
Materiale, hus tempergods
Produkttype trykventil
Materiale, hus tempergods

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 101401
EAN/GTIN 4047322011761
Producentnummer 101401
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator »Saxonia« til drikkevand, DVGW-testet, inklusive manometer, R 3/4, reguleringsområde 1, 5 - 6 bar, indgangstryk maks. 16 bar. Membran-trykregulator med aflastet indgangsventil og indbygget snavsfanger. Disse fortryksuafhængige trykregulatorer beskytter husets vandinstallationer mod for højt forsyningstryk. De kan også anvendes til kommercielle og industrielle formål inden for deres specifikationer.

Egenskab:

  • A: 90,0 mm
  • B: 158,0 mm
  • DN: 20
  • Serie: Saxonia
  • Medium: Drikkevand
  • Hus: messing
  • Gevind: R 3/4
  • sigte: Kunststof, med indstillingsskala for modtryk
  • fjerhætte: Syntetisk materiale
  • tætningsmateriale: NBR
  • Reguleringsområde maks.: 6 bar
  • Reguleringsområde min.: 1,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømning kvs-værdi: 3,4 m³/t
  • Vandtemperatur maks.: 30 °C
  • Vandtemperatur min.: 5 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 40 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: 5 °C