• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckregler »Saxonia« für Trinkwasser, DVGW-geprüft, R 3/4

Artikel-Nr.: 101401
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Saxonia
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Energieversorgung keine Energieversorgung
Länge gesamt 90 mm
Breite gesamt 158 mm
Durchflusswert 3,4 l/min
Arbeitsdruck min. 1,5 bar
Arbeitsdruck max. 6 bar
Betriebsdruck max. 16 bar
Betriebstemperatur min. 5 °C
Betriebstemperatur max. 30 °C
Art Anschluss Innen-Gewinde
Gewinde innen 3/4 Zoll
Material Gehäuse Temperguss
Produktart Druckregler
Material Gehäuse Temperguss

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101401
EAN / GTIN 4047322011761
Herstellernummer 101401
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckregler »Saxonia« für Trinkwasser, DVGW-geprüft, inklusive Manometer, R 3/4, Regelbereich 1, 5 - 6 bar, Eingangsdruck max. 16 bar. Membrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutzfängerade Diese vordruckunabhängigen Druckregler schützen Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Sie können auch für gewerbliche und industrielle Zwecke im Rahmen ihrer Spezifikation verwendet werden.

Merkmal:

  • A: 90,0 mm
  • B: 158,0 mm
  • DN: 20
  • Serie: Saxonia
  • Medium: Trinkwasser
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: R 3/4
  • Siebtasse: Kunststoff, mit Einstellskala für Hinterdruck
  • Federhaube: Kunststoff
  • Dichtmaterial: NBR
  • Regelbereich max.: 6 bar
  • Regelbereich min.: 1,5 bar
  • Eingangsdruck max.: 16 bar
  • Durchfluss kvs-Wert: 3,4 m³/h
  • Wassertemperatur max.: 30 °C
  • Wassertemperatur min.: 5 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 40 °C
  • Umgebungstemperatur min.: 5 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb