Pressure regulator for potable water, DVGW tested, R 1/2

Nr art.: 101349
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Długość całkowita 137 mm
Szerokość całkowita 136 mm
Wys. całkowita 109 mm
Wydajność przepływu 2,9 l/min
Ciśnienie robocze od 1,5 bar
Ciśnienie robocze do 6 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Maksymalna temperatura pracy 75 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/2 cal
Materiał obudowy żeliwo ciągliwe
Rodzaj produktu regulator ciśnienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 101349
EAN / GTIN 4047322274289
Numer producenta 101349
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure regulator for potable water, DVGW tested, pressure gauge, R 1/2, Control range 1.5 - 6 bar, Input pressure max. 16 bar

Cecha szcz.:

  • A: 137.0 mm
  • B: 136.0 mm
  • C: 109.0 mm
  • D: 27.0 mm
  • DN: 15
  • Casing: Red brass (Rg5)
  • Thread: R 1/2
  • membrane: EPDM with ELL and W270
  • feather cap: PA 6
  • internal components: Hostaform C and brass
  • sealing material: EPDM with ELL and W270
  • Minimum print run: 2.5 bar
  • DVGW approval: For drinking water, DVGW-tested in accordance with EN 1567
  • Control range max.: 6 bar
  • Control range min.: 1.5 bar
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • Flow rate kvs value: 2.9 m³/h
  • minimum pressure drop: 1 bar
  • Max. operating temperature: 75 °C