{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka | 137 mm | |
| Celková šířka | 136 mm | |
| Celková výška | 109 mm | |
| Hodnota průtoku | 2,9 l/min | |
| Pracovní tlak od | 1,5 bar | |
| Pracovní tlak do | 6 bar | |
| Provozní tlak maximální | 16 bar | |
| Provozní teplota maximální | 75 °C | |
| Typ přípojky | Vnitřní závit | |
| Vnitřní závit | 1/2 palec | |
| Materiál pouzdra | temperovaná litina | |
| Druh produktu | regulátor tlaku |
| Katalogové číslo | 101349 | |
| EAN / GTIN | 4047322274289 | |
| Číslo výrobce | 101349 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |