• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckregler für Trinkwasser, DVGW-geprüft, R 1/2, 1, 5 - 6 bar

Artikel-Nr.: 101349
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt 137 mm
Breite gesamt 136 mm
Höhe gesamt 109 mm
Durchflusswert 2,9 l/min
Arbeitsdruck min. 1,5 bar
Arbeitsdruck max. 6 bar
Betriebsdruck max. 16 bar
Betriebstemperatur max. 75 °C
Art Anschluss Innen-Gewinde
Gewinde innen 1/2 Zoll
Material Gehäuse Temperguss
Produktart Druckregler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101349
EAN / GTIN 4047322274289
Herstellernummer 101349
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckregler für Trinkwasser, DVGW-geprüft, inklusive Manometer, R 1/2, Regelbereich 1, 5 - 6 bar, PE max. 16 bar, Vordruck min. 2, 5 bar. Druckregler mit entlastetem Einsitz-Membranventil und eingebautem Schmutzfängerade Speziell konzipiert für den Einsatz in Hauswasseranlagen. Das Gerät ist aber auch einsetzbar für alle anderen Anwendungen mit Wasser, neutralen, nichtklebenden Flüssigkeiten sowie für Luft und neutrale, nicht brennbare Gase.

Merkmal:

  • A: 137,0 mm
  • B: 136,0 mm
  • C: 109,0 mm
  • D: 27,0 mm
  • DN: 15
  • Gehäuse: Rotguss (Rg5)
  • Gewinde: R 1/2
  • Membrane: EPDM mit ELL und W270
  • Federhaube: PA 6
  • Innenteile: Hostaform C und Messing
  • Dichtmaterial: EPDM mit ELL und W270
  • Vordruck min.: 2,5 bar
  • DVGW-Zulassung: Für Trinkwasser, DVGW-geprüft nach EN 1567
  • Regelbereich max.: 6 bar
  • Regelbereich min.: 1,5 bar
  • Eingangsdruck max.: 16 bar
  • Durchfluss kvs-Wert: 2,9 m³/h
  • Mindestdruckgefälle: 1 bar
  • Betriebstemperatur max.: 75 °C

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb