Regulador de presión para agua potable, homologado por DVGW, R 1/2, 1, 5 - 6 bar

Número de artículo: 101349
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Longitud total 137 mm
Anchura total 136 mm
Altura total 109 mm
Valor del flujo 2,9 l/min
Presión de trabajo desde 1,5 bar
Presión de trabajo hasta 6 bar
Presión máxima de funcionamiento 16 bar
Temperatura máxima de funcionamiento 75 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 1/2 pul
Material carcasa fundición maleable
Tipo de producto regulador de presión

Identificación y clasificación

Número de artículo 101349
EAN / GTIN 4047322274289
Número del fabricante 101349
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión para agua potable, homologado por DVGW, con manómetro incluido, R 1/2, rango de regulación 1,5 - 6 bar, PE máx. 16 bar, presión previa mín. 2,5 bar. Regulador de presión con válvula de membrana de un solo asiento con descarga y filtro incorporado. Especialmente diseñado para su uso en instalaciones domésticas de agua. Sin embargo, el dispositivo también se puede utilizar para todas las demás aplicaciones con agua, líquidos neutros y no adhesivos, así como para aire y gases neutros e inflamables.

Característica:

  • A: 137,0 mm
  • An: 136,0 mm
  • C: 109,0 mm
  • D: 27,0 mm
  • DN: 15
  • Carcasa: Latón rojo (Rg5)
  • Rosca: R 1/2
  • membrana: EPDM con ELL y W270
  • capó: PA 6
  • piezas internas: Hostaform C y latón
  • material de sellado: EPDM con ELL y W270
  • Impresión min.: 2,5 bar
  • Aprobación DVGW: Para agua potable, homologado por la DVGW según la norma EN 1567.
  • Rango de regulación máx.: 6 bar
  • Rango de regulación mín.: 1,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Valor kvs de caudal: 2,9 m³/h
  • Diferencia mínima de presión: 1 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 75 °C