Trykregulator til drikkevand, DVGW-testet, R 1/2, 1, 5 - 6 bar

Art.-nr.: 101349
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Samlet længde 137 mm
Totalbredde 136 mm
Samlet højde 109 mm
Gennemstrømningsværdi 2,9 l/min
Arbejdstryk fra 1,5 bar
Arbejdstryk op til 6 bar
Driftstryk maksimalt 16 bar
Driftstemperatur maksimalt 75 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 1/2 tommer
Materiale, hus tempergods
Produkttype trykventil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 101349
EAN/GTIN 4047322274289
Producentnummer 101349
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator til drikkevand, DVGW-testet, inklusive manometer, R 1/2, reguleringsområde 1, 5 - 6 bar, PE max. 16 bar, fortryk min. 2, 5 bar. Trykregulator med aflastet membranventil med ét sæde og indbygget skidtfilter. Specielt udviklet til brug i husholdningsvandinstallationer. Enheden kan dog også anvendes til alle andre anvendelser med vand, neutrale, ikke-klæbende væsker samt luft og neutrale, ikke-brændbare gasser.

Egenskab:

  • A: 137,0 mm
  • B: 136,0 mm
  • C: 109,0 mm
  • D: 27,0 mm
  • DN: 15
  • Hus: Rødguss (Rg5)
  • Gevind: R 1/2
  • membraner: EPDM med ELL og W270
  • fjerhætte: PA 6
  • Indvendige dele: Hostaform C og messing
  • tætningsmateriale: EPDM med ELL og W270
  • Forudtrykt min.: 2,5 bar
  • DVGW-godkendelse: Til drikkevand, DVGW-testet i henhold til EN 1567
  • Reguleringsområde maks.: 6 bar
  • Reguleringsområde min.: 1,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømning kvs-værdi: 2,9 m³/t
  • Minimum trykfald: 1 bar
  • Driftstemperatur maks.: 75 °C