Regulator de presiune pentru apă potabilă, certificat DVGW, R 1/2, 1, 5 - 6 bar

Cod articol.: 101349
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 101349
EAN / GTIN 4047322274289
Număr producător 101349
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune pentru apă potabilă, certificat DVGW, inclusiv manometru, R 1/2, interval de reglare 1, 5 - 6 bar, PE max. 16 bar, presiune inițială min. 2, 5 bar. Regulator de presiune cu supapă cu membrană cu un singur punct de contact și filtru de impurități încorporat. Conceput special pentru utilizarea în instalații de alimentare cu apă menajeră. Aparatul poate fi utilizat însă și pentru toate celelalte aplicații cu apă, lichide neutre, nelipicioase, precum și pentru aer și gaze neutre, neinflamabile.

Caracteristică:

  • A: 137,0 mm
  • B: 136,0 mm
  • C: 109,0 mm
  • D: 27,0 mm
  • DN: 15
  • Carcasă: Alegere roșie (Rg5)
  • Filet: R 1/2
  • membrană: EPDM cu ELL și W270
  • capac cu arc: PA 6
  • Piese interioare: Hostaform C și alamă
  • material de etanșare: EPDM cu ELL și W270
  • Formular tipărit min.: 2,5 bar
  • Omologare DVGW: Pentru apă potabilă, certificat DVGW conform EN 1567
  • Domeniu de reglare max.: 6 bar
  • Domeniu de reglare min.: 1,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Valoarea kvs a debitului: 2,9 m³/h
  • Cădere minimă de presiune: 1 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 75 °C