Pressure regulator for potable water, without DVGW, R 1 1/2

Nr art.: 101331
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Bez zasilania
Długość całkowita 379 mm
Szerokość całkowita 210 mm
Wys. całkowita 320 mm
Wydajność przepływu 12 l/min
Ciśnienie robocze od 1,5 bar
Ciśnienie robocze do 12 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 25 bar
Maksymalna temperatura pracy 100 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Materiał obudowy żeliwo ciągliwe
Rodzaj produktu regulator ciśnienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 101331
EAN / GTIN 4047322274593
Numer producenta 101331
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure regulator for potable water, without DVGW, pressure gauge, R 1 1/2, Control range 1.5-12 bar, Input pressure max. 25 bar

Cecha szcz.:

  • A: 210.0 mm
  • B: 379.0 mm
  • C: 320.0 mm
  • D: 59.0 mm
  • DN: 40
  • Casing: Red brass (Rg5)
  • Thread: R 1 1/2
  • feather cap: Cast iron
  • internal components: Plastic, brass, stainless steel
  • sealing material: NBR-SBR
  • Minimum print run: 2.5 bar
  • Control range max.: 12 bar
  • Control range min.: 1.5 bar
  • Max. inlet pressure: 25 bar
  • Flow rate kvs value: 12 m³/h
  • minimum pressure drop: 1 bar
  • Max. operating temperature: 100 °C