Drukregelaar voor drinkwater, zonder DVGW, R 1 1/2, 1, 5 - 12 bar

Artikelnummer: 101331
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
ESD-beschermingszone (EPA) nee
Energievoorziening geen energievoorziening
Totale lengte 379 mm
Totale breedte 210 mm
Totale hoogte 320 mm
Doorstroomwaarde 12 l/min
Werkdruk van 1,5 bar
Werkdruk tot 12 bar
Bedrijfsdruk maximaal 25 bar
Bedrijfstemperatuur maximaal 100 °C
Aansluitingstype inwendige schroefdraad
Materiaal behuizing smeedbaar gietijzer
Producttype drukregelaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 101331
EAN/GTIN 4047322274593
Nummer fabrikant 101331
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukregelaar voor drinkwater, zonder DVGW, inclusief manometer, R 1 1/2, regelbereik 1, 5 - 12 bar, PE max. 25 bar, voordruk min. 2, 5 bar. Drukregelaar met ontlastte enkelzittende zuigerventiel of enkelzittende membraanafsluiter en ingebouwde vuilvanger. Speciaal ontworpen voor gebruik met water. Het apparaat kan echter ook worden gebruikt voor alle andere toepassingen met neutrale, niet-klevende vloeistoffen en voor lucht en neutrale, niet-brandbare gassen.

Kenmerk:

  • A: 210,0 mm
  • B: 379,0 mm
  • C: 320,0 mm
  • D: 59,0 mm
  • DN: 40
  • Behuizing: Roodgietijzer (Rg5)
  • Schroefdraad: R 1 1/2
  • veerhoed: Grijs gietijzer
  • Binnenonderdelen: Kunststof, messing, roestvrij staal
  • afdichtingsmateriaal: NBR-SBR
  • Vooraf ingevuld min.: 2,5 bar
  • Regelbereik max.: 12 bar
  • Regelbereik min.: 1,5 bar
  • Ingangsdruk max.: 25 bar
  • Doorstroom kvs-waarde: 12 m³/h
  • Minimale drukval: 1 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 100 °C