Regulador de presión para agua potable, sin DVGW, R 1 1/2, 1, 5 - 12 bar

N.º do artigo: 101331
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Zona de proteção ESD (EPA) não
Alimentação de energia sem alimentação de energia
Comprimento total 379 mm
Largura total 210 mm
Altura total 320 mm
Valor de fluxo 12 l/min
Pressão de trabalho de 1,5 bar
Pressão de trabalho até 12 bar
Pressão de serviço máxima 25 bar
Temperatura de operação máxima 100 °C
Tipo de ligação rosca interior
Material da caixa ferro fundido maleável
Tipo de produto regulador de pressão

Identificação e classificação

Número do artigo 101331
EAN/GTIN 4047322274593
Número do fabricante 101331
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Regulador de presión para agua potable, sin DVGW, con manómetro incluido, R 1 1/2, rango de regulación 1, 5 - 12 bar, PE máx. 25 bar, presión previa mín. 2, 5 bar. Regulador de presión con válvula de pistón de un solo asiento con descarga o válvula de membrana de un solo asiento y filtro incorporado. Especialmente diseñado para su uso con agua. Sin embargo, el dispositivo también se puede utilizar para todas las demás aplicaciones con líquidos neutros y no adhesivos, así como para aire y gases neutros e inflamables.

Característica:

  • A: 210,0 mm
  • An: 379,0 mm
  • C: 320,0 mm
  • D: 59,0 mm
  • DN: 40
  • Carcasa: Latón rojo (Rg5)
  • Rosca: R 1 1/2
  • capó: Fundición gris
  • piezas internas: Plástico, latón, acero inoxidable
  • material de sellado: NBR-SBR
  • Impresión min.: 2,5 bar
  • Rango de regulación máx.: 12 bar
  • Rango de regulación mín.: 1,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 25 bar
  • Valor kvs de caudal: 12 m³/h
  • Diferencia mínima de presión: 1 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C

Descarregamentos e documentos