{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Napajanje | brez napetostnega napajanja | |
| Skupna dolžina | 379 mm | |
| Celotna širina | 210 mm | |
| Celotna višina | 320 mm | |
| Pretok | 12 l/min | |
| Delovni tlak od | 1,5 bar | |
| Delovni tlak do | 12 bar | |
| Najvišji delovni tlak | 25 bar | |
| Najvišja delovna temperatura | 100 °C | |
| Vrsta priključka | notranji navoj | |
| Material ohišja | temprana litina | |
| Vrsta izdelka | regulator tlaka |
| Številka izdelka | 101331 | |
| EAN/GTIN | 4047322274593 | |
| Številka proizvajalca | 101331 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |