Regolatore di pressione per acqua potabile, senza DVGW, R 1 1/2, 1, 5 - 12 bar

Codice art.: 101331
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Zona di protezione ESD (EPA) no
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Lunghezza complessiva 379 mm
Larghezza complessiva 210 mm
Altezza complessiva 320 mm
Valore della portata 12 l/min
Pressione di lavoro da 1,5 bar
Pressione di lavoro fino a 12 bar
Pressione di esercizio massima 25 bar
Temperatura operativa max. 100 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Materiale corpo ghisa malleabile
Tipo di prodotto regolatore di pressione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 101331
EAN / GTIN 4047322274593
Codice del produttore 101331
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione per acqua potabile, senza DVGW, manometro incluso, R 1 1/2, campo di regolazione 1, 5 - 12 bar, PE max. 25 bar, pressione di alimentazione min. 2, 5 bar. Regolatore di pressione con valvola a pistone a sede singola con scarico o valvola a membrana a sede singola e filtro integrato. Appositamente progettato per l’uso con acqua. Il dispositivo può essere utilizzato anche per tutte le altre applicazioni con liquidi neutri e non adesivi, nonché per aria e gas neutri e non infiammabili.

Proprietà:

  • A: 210,0 mm
  • B: 379,0 mm
  • C: 320,0 mm
  • D: 59,0 mm
  • DN: 40
  • Cassettiera: Ottone rosso (Rg5)
  • Filettatura: R 1 1/2
  • cappuccio: Ghisa grigia.
  • Parti interne: Plastica, ottone, acciaio inossidabile
  • materiale di tenuta: NBR-SBR
  • Modulo prestampato min.: 2,5 bar
  • Campo di regolazione max.: 12 bar
  • Campo di regolazione min.: 1,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 25 bar
  • Valore kvs di portata: 12 m³/h
  • Differenziale minimo di pressione: 1 bar
  • Temperatura operativa max.: 100 °C