Trykregulator til drikkevand, uden DVGW, R 1 1/2, 1, 5 - 12 bar

Art.-nr.: 101331
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning ingen energiforsyning
Samlet længde 379 mm
Totalbredde 210 mm
Samlet højde 320 mm
Gennemstrømningsværdi 12 l/min
Arbejdstryk fra 1,5 bar
Arbejdstryk op til 12 bar
Driftstryk maksimalt 25 bar
Driftstemperatur maksimalt 100 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Materiale, hus tempergods
Produkttype trykventil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 101331
EAN/GTIN 4047322274593
Producentnummer 101331
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator til drikkevand, uden DVGW, inklusive manometer, R 1 1/2, reguleringsområde 1, 5 - 12 bar, PE max. 25 bar, fortryk min. 2, 5 bar. Trykregulator med aflastet enkeltstemplet ventil eller enkeltstemplet membranventil og indbygget filter. Specielt udviklet til brug med vand. Enheden kan dog også anvendes til alle andre anvendelser med neutrale, ikke-klæbende væsker samt til luft og neutrale, ikke-brændbare gasser.

Egenskab:

  • A: 210,0 mm
  • B: 379,0 mm
  • C: 320,0 mm
  • D: 59,0 mm
  • DN: 40
  • Hus: Rødguss (Rg5)
  • Gevind: R 1 1/2
  • fjerhætte: Gråt støbejern
  • Indvendige dele: Plast, messing, rustfrit stål
  • tætningsmateriale: NBR-SBR
  • Forudtrykt min.: 2,5 bar
  • Reguleringsområde maks.: 12 bar
  • Reguleringsområde min.: 1,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 25 bar
  • Gennemstrømning kvs-værdi: 12 m³/t
  • Minimum trykfald: 1 bar
  • Driftstemperatur maks.: 100 °C