Pressure regulator for potable water, without DVGW, R 3/4

Nr art.: 101328
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość całkowita 141 mm
Szerokość całkowita 150 mm
Wys. całkowita 177 mm
Wydajność przepływu 3,9 l/min
Ciśnienie robocze od 1,5 bar
Ciśnienie robocze do 12 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 25 bar
Maksymalna temperatura pracy 100 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 3/4 cal
Materiał obudowy żeliwo ciągliwe
Rodzaj produktu regulator ciśnienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 101328
EAN / GTIN 4047322274531
Numer producenta 101328
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure regulator for potable water, without DVGW, pressure gauge, R 3/4, Control range 1.5 - 12 bar, Input pressure max. 25 bar

Cecha szcz.:

  • A: 141.0 mm
  • B: 177.0 mm
  • C: 150.0 mm
  • D: 27.0 mm
  • DN: 20
  • Casing: Red brass (Rg5)
  • Thread: R 3/4
  • feather cap: pressed brass
  • internal components: Plastic, brass, stainless steel
  • sealing material: NBR-SBR
  • Minimum print run: 2.5 bar
  • Control range max.: 12 bar
  • Control range min.: 1.5 bar
  • Max. inlet pressure: 25 bar
  • Flow rate kvs value: 3.9 m³/h
  • minimum pressure drop: 1 bar
  • Max. operating temperature: 100 °C