Regulátor tlaku pro pitnou vodu, bez DVGW, R 3/4, 1, 5 - 12 bar

Artiklové číslo: 101328
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 141 mm
Celková šířka 150 mm
Celková výška 177 mm
Hodnota průtoku 3,9 l/min
Pracovní tlak od 1,5 bar
Pracovní tlak do 12 bar
Provozní tlak maximální 25 bar
Provozní teplota maximální 100 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 3/4 palec
Materiál pouzdra temperovaná litina
Druh produktu regulátor tlaku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101328
EAN / GTIN 4047322274531
Číslo výrobce 101328
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku pro pitnou vodu, bez DVGW, včetně manometru, R 3/4, regulační rozsah 1, 5 - 12 bar, PE max. 25 bar, předtlak min. 2, 5 bar. Regulátor tlaku s odlehčeným jednosedadlovým pístovým ventilem nebo jednosedadlovým membránovým ventilem a zabudovaným lapačem nečistot. Speciálně navržen pro použití s vodou. Zařízení lze však použít i pro všechny ostatní aplikace s neutrálními, nelepivými kapalinami, vzduchem a neutrálními, nehořlavými plyny.

Charakteristika:

  • A: 141,0 mm
  • Š: 177,0 mm
  • C: 150,0 mm
  • D: 27,0 mm
  • DN: 20
  • Kryty a skříně: Červený mosaz (Rg5)
  • Závit: R 3/4
  • kryt pružiny: lisované mosazné díly
  • Vnitřní díly: Plast, mosaz, nerezová ocel
  • těsnicí materiál: NBR-SBR
  • Minimální předtisk.: 2,5 bar
  • Rozsah regulace max.: 12 bar
  • Rozsah regulace min.: 1,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 25 bar
  • Průtok kvs hodnota: 3,9 m³/h
  • Minimální pokles tlaku: 1 bar
  • Provozní teplota max.: 100 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku