Druckregler für Trinkwasser, ohne DVGW, R 3/4, 1, 5 - 12 bar

Artikel-Nr.: 101328
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge gesamt 141 mm
Breite gesamt 150 mm
Höhe gesamt 177 mm
Durchflusswert 3,9 l/min
Arbeitsdruck min. 1,5 bar
Arbeitsdruck max. 12 bar
Betriebsdruck max. 25 bar
Betriebstemperatur max. 100 °C
Art Anschluss Innen-Gewinde
Gewinde innen 3/4 Zoll
Material Gehäuse Temperguss
Produktart Druckregler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101328
EAN / GTIN 4047322274531
Herstellernummer 101328
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckregler für Trinkwasser, ohne DVGW, inklusive Manometer, R 3/4, Regelbereich 1, 5 - 12 bar, PE max. 25 bar, Vordruck min. 2, 5 bar. Druckregler mit entlastetem Einsitz-Kolbenventil beziehungsweise Einsitz-Membranventil und eingebautem Schmutzfängerade Speziell konzipiert für den Einsatz mit Wasser. Das Gerät ist aber auch einsetzbar für alle anderen Anwendungen mit neutralen, nichtklebenden Flüssigkeiten sowie für Luft und neutrale, nicht brennbare Gase.

Merkmal:

  • A: 141,0 mm
  • B: 177,0 mm
  • C: 150,0 mm
  • D: 27,0 mm
  • DN: 20
  • Gehäuse: Rotguss (Rg5)
  • Gewinde: R 3/4
  • Federhaube: Pressmessing
  • Innenteile: Kunststoff, Messing, nichtrostender Stahl
  • Dichtmaterial: NBR-SBR
  • Vordruck min.: 2,5 bar
  • Regelbereich max.: 12 bar
  • Regelbereich min.: 1,5 bar
  • Eingangsdruck max.: 25 bar
  • Durchfluss kvs-Wert: 3,9 m³/h
  • Mindestdruckgefälle: 1 bar
  • Betriebstemperatur max.: 100 °C