{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Samlet længde | 141 mm | |
| Totalbredde | 150 mm | |
| Samlet højde | 177 mm | |
| Gennemstrømningsværdi | 3,9 l/min | |
| Arbejdstryk fra | 1,5 bar | |
| Arbejdstryk op til | 12 bar | |
| Driftstryk maksimalt | 25 bar | |
| Driftstemperatur maksimalt | 100 °C | |
| Tilslutningstype | indvendigt gevind | |
| Indvendigt gevind | 3/4 tommer | |
| Materiale, hus | tempergods | |
| Produkttype | trykventil |
| Artikelnummer | 101328 | |
| EAN/GTIN | 4047322274531 | |
| Producentnummer | 101328 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |