Régulateur de pression pour eau potable, sans DVGW, R 3/4, 1, 5 - 12 bar

Réf.: 101328
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur totale 141 mm
Largeur totale 150 mm
Hauteur totale 177 mm
Débit 3,9 l/min
Pression de service de 1,5 bar
Pression de service jusqu’à 12 bar
Pression de service maximale 25 bar
Température de fonctionnement maximale 100 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Filetage intérieur 3/4 pouce
Matériau boîtier fonte malléable
Type de produit pressostats

Identification et classification

Référence article 101328
EAN / GTIN 4047322274531
Réf. fabricant 101328
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression pour eau potable, sans DVGW, avec manomètre, R 3/4, plage de régulation 1, 5 - 12 bar, PE max. 25 bar, pression d’alimentation min. 2, 5 bar. Régulateur de pression avec soupape à piston à siège unique équilibrée ou soupape à membrane à siège unique et filtre intégré. Spécialement conçu pour une utilisation avec de l’eau. L’appareil peut également être utilisé pour toutes les autres applications avec des liquides neutres et non collants, ainsi que pour l’air et les gaz neutres et non inflammables.

Caractéristique(s):

  • A: 141,0 mm
  • B: 177,0 mm
  • C: 150,0 mm
  • D: 27,0 mm
  • DN: 20
  • Boîtier: Laiton rouge (Rg5)
  • Filetage: R 3/4
  • capot à ressort: laiton pressé
  • pièces internes: Plastique, laiton, acier inoxydable
  • matériau d’étanchéité: NBR-SBR
  • Impression min.: 2,5 bar
  • Plage de régulation max.: 12 bar
  • Plage de régulation min.: 1,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 25 bar
  • Débit Valeur kvs: 3,9 m³/h
  • Dérive de pression minimale: 1 bar
  • Température de fonctionnement max.: 100 °C