Regulator de presiune pentru apă potabilă, fără DVGW, R 3/4, 1, 5 - 12 bar

Cod articol.: 101328
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 141 mm
Lăţimea totală 150 mm
Înălţimea totală 177 mm
Valoare debit 3,9 l/min
Presiune de lucru de 1,5 bar
Presiune de lucru până la 12 bar
Presiune maximă de funcționare 25 bar
Temperatura maximă de funcționare 100 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 3/4 inch
Materialul carcasei fontă maleabilă
Tip produs regulator de presiune

Identificare și clasificare

Cod articol 101328
EAN / GTIN 4047322274531
Număr producător 101328
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune pentru apă potabilă, fără DVGW, inclusiv manometru, R 3/4, interval de reglare 1, 5 - 12 bar, PE max. 25 bar, presiune inițială min. 2, 5 bar. Regulator de presiune cu supapă cu piston cu un singur loc de fixare sau supapă cu membrană cu un singur loc de fixare și filtru de impurități încorporat. Conceput special pentru utilizarea cu apă. Aparatul poate fi utilizat însă și pentru toate celelalte aplicații cu lichide neutre, neaderente, precum și pentru aer și gaze neutre, neinflamabile.

Caracteristică:

  • A: 141,0 mm
  • B: 177,0 mm
  • C: 150,0 mm
  • D: 27,0 mm
  • DN: 20
  • Carcasă: Alegere roșie (Rg5)
  • Filet: R 3/4
  • capac cu arc: Presare de alamă
  • Piese interioare: Plastic, alamă, oțel inoxidabil
  • material de etanșare: NBR-SBR
  • Formular tipărit min.: 2,5 bar
  • Domeniu de reglare max.: 12 bar
  • Domeniu de reglare min.: 1,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 25 bar
  • Valoarea kvs a debitului: 3,9 m³/h
  • Cădere minimă de presiune: 1 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 100 °C