Pressure regulator »Standard«, Size 3, G 1, 0.5 - 10 bar

Nr art.: 100823
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria Standard
Długość całkowita 90 mm
Szerokość całkowita 163,4 mm
Wys. całkowita 132,4 mm
Wydajność przepływu 5 000 l/min
Ciśnienie robocze od 0,5 bar
Ciśnienie robocze do 10 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 25 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 60 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1 cal
Materiał obudowy aluminium
Rodzaj produktu regulator ciśnienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100823
EAN / GTIN 4047322108201
Numer producenta 100823
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure regulator »Standard«, Size 3, G 1, Input pressure max. 25 bar, Medium temp. max. 60 °C, Control range 0.5 - 10 bar

Cecha szcz.:

  • A: 90.0 mm
  • B: 163.4 mm
  • C: 31.0 mm
  • D: 132.4 mm
  • BG: 3
  • DN: 25
  • Series: Standard
  • Casing: Zinc die-cast, silver lacquered
  • Thread: G 1
  • Rate of flow: 5000 l/min
  • sealing material: NBR
  • Control range max.: 10 bar
  • Control range min.: 0.5 bar
  • Max. inlet pressure: 25 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 8 bar, Pe 2 e = 6 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 16 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Standard" Zobacz wszystkie