Pressure regulator »Standard«, Size 2, G 1/2, 0.1 - 3 bar

Nr art.: 100813
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria Standard
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Bez zasilania
Długość całkowita 145,9 mm
Szerokość całkowita 70 mm
Wys. całkowita 111,9 mm
Wydajność przepływu 2 200 l/min
Ciśnienie robocze od 0,1 bar
Ciśnienie robocze do 3 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 25 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 60 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/2 cal
Materiał obudowy aluminium
Rodzaj produktu regulator ciśnienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100813
EAN / GTIN 4047322107952
Numer producenta 100813
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure regulator »Standard«, Size 2, G 1/2, Input pressure max. 25 bar, Medium temp. max. 60 °C, Control range 0.1 - 3 bar

Cecha szcz.:

  • A: 70.0 mm
  • B: 145.9 mm
  • C: 34.0 mm
  • D: 111.9 mm
  • BG: 2
  • DN: 15
  • Series: Standard
  • Casing: Zinc die-cast, silver lacquered
  • Thread: G 1/2
  • Rate of flow: 2200 l/min
  • sealing material: NBR
  • Control range max.: 3 bar
  • Control range min.: 0.1 bar
  • Max. inlet pressure: 25 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 8 bar, Pe 2 e = 6 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 4 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C