Pressure regulator »Standard«, Size 1, G 3/8, 0.2 - 6 bar

Nr art.: 100810
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Gwint przyłączający BSP
Seria Standard
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość całkowita 129,5 mm
Szerokość całkowita 54 mm
Wys. całkowita 97,5 mm
Wydajność przepływu 1 000 l/min
Ciśnienie robocze od 0,2 bar
Ciśnienie robocze do 6 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 60 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 3/8 cal
Materiał obudowy aluminium
Rodzaj produktu regulator ciśnienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100810
EAN / GTIN 4047322107723
Numer producenta 100810
Numer L L00970 119974
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure regulator »Standard«, Size 1, G 3/8, Input pressure max. 16 bar, Medium temp. max. 60 °C, Control range 0.2 - 6 bar

Cecha szcz.:

  • A: 54.0 mm
  • B: 129.5 mm
  • C: 32.0 mm
  • D: 97.5 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Series: Standard
  • Casing: Zinc die-cast, silver lacquered
  • Thread: G 3/8
  • Rate of flow: 1000 l/min
  • sealing material: NBR
  • Control range max.: 6 bar
  • Control range min.: 0.2 bar
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 8 bar, Pe 2 e = 6 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 10 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C