Mist oiler »Standard« with polycarbonate container, Size 3, G 1/2

Nr art.: 101017
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 101017
EAN / GTIN 4047322117340
Numer producenta 101017
Numer L L00970 2172
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Mist oiler »Standard« with polycarbonate container, Size 3, G 1/2, Input pressure max. 16 bar, Medium / ambient temp. max. 60 °C

Cecha szcz.:

  • A: 79.0 mm
  • C: 55.0 mm
  • D: 157.0 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Series: Standard
  • Casing: Zinc die-cast, silver lacquered
  • Thread: G 1/2
  • type of oil: CL 32 according to DIN 51517-ISO VG 32
  • Container: Polycarbonate container
  • Rate of flow: 4000 l/min
  • drip tray: PA
  • sealing material: NBR
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • flow measurement: at P2 =6 bar and pressure drop Δp =1 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C