Regulador con filtro «Standard-mini», recipiente metálico con manómetro incluido, G 1/8

Número de artículo: 100783
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
Standard-mini
Longitud total
40 mm
Anchura total
65 mm
Altura total
163,5 mm
Presión de trabajo desde
0,5 bar
Presión de trabajo hasta
10 bar
Presión máxima de funcionamiento
25 bar
Temperatura mínima de funcionamiento
-10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento
60 °C
Tipo de conexión
Rosca interior
Material carcasa
aluminio
Tipo de producto
regulador de filtro
Material carcasa
aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 100783
EAN / GTIN 4047322102117
Número del fabricante 100783
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador con filtro «Standard-mini», con recipiente metálico, manómetro y tuerca para panel incluido, 5 µm, BG 0, G 1/8, rango de regulación 0,5 - 10 bar. Regulador de presión de membrana independiente de la presión previa, con retroalimentación y purga secundaria, en combinación con un separador centrífugo, en diseño compacto y pequeño. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual.

Característica:

  • A: 40,0 mm
  • An: 163,5 mm
  • C: 65,0 mm
  • D: 98,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Mini estándar
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc, lacado en color plata
  • Rosca: G 1/8
  • Envase: recipiente metálico
  • Caudal: 350 l/min
  • capó: Latón POM
  • material de sellado: NBR
  • finura del filtro: 5 µm
  • Purgador de condensados: Manual
  • Rango de regulación máx.: 10 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 25 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 16 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C