{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada |
Standard-mini
|
|
| Celková délka |
40 mm
|
|
| Celková šířka |
65 mm
|
|
| Celková výška |
163,5 mm
|
|
| Pracovní tlak od |
0,5 bar
|
|
| Pracovní tlak do |
10 bar
|
|
| Provozní tlak maximální |
25 bar
|
|
| Provozní teplota minimální |
-10 °C
|
|
| Provozní teplota maximální |
60 °C
|
|
| Typ přípojky |
Vnitřní závit
|
|
| Materiál pouzdra |
hliník
|
|
| Druh produktu |
regulátor filtru
|
|
| Materiál pouzdra |
hliník
|
| Katalogové číslo | 100783 | |
| EAN / GTIN | 4047322102117 | |
| Číslo výrobce | 100783 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |