{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série |
Standard-mini
|
|
| Longueur totale |
40 mm
|
|
| Largeur totale |
65 mm
|
|
| Hauteur totale |
163,5 mm
|
|
| Pression de service de |
0,5 bar
|
|
| Pression de service jusqu’à |
10 bar
|
|
| Pression de service maximale |
25 bar
|
|
| Température de fonctionnement minimale |
-10 °C
|
|
| Température de fonctionnement maximale |
60 °C
|
|
| Type de raccordement |
filetage intérieur
|
|
| Matériau boîtier |
aluminium
|
|
| Type de produit |
régulateur de filtre
|
|
| matériau boîtier |
aluminium
|
| Référence article | 100783 | |
| EAN / GTIN | 4047322102117 | |
| Réf. fabricant | 100783 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |