• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Fully automated bleeder valve incl. adapter G 1/8 i. x M14x1

Nr art.: 100677
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 100677
EAN / GTIN 4047322337434
Numer producenta 100677
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Fully automated bleeder valve incl. adapter G 1/8 i. x M14x1, Operating pressure 4 - 12 bar, Operating temp. 0 °C to 90 °C

Cecha szcz.:

  • A: 46.5 mm
  • B: 109.0 mm
  • C: 83.0 mm
  • D: 26.0 mm
  • DN: 4
  • bonnet: brass
  • Medium: Condensate (emulsion)
  • Casing: Plastic (PA)
  • installation position: Filter container mounted – vertical ± 10%
  • Description: Fully automatic drain valve
  • container connection: G 1/8 external
  • Max. operating pressure: 12 bar
  • Min. operating pressure: 4 bar
  • Thread drain side: G 1/4 internal
  • Max. operating temperature: 90 °C
  • Min. operating temperature: 0 °C