• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollautomatisches Ablassventil inklusive Adapter G 1/8 innen x M14x1

Artikel-Nr.: 100677
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 100677
EAN / GTIN 4047322337434
Herstellernummer 100677
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Vollautomatisches Ablassventil inklusive Adapter G 1/8 innen x M14x1, Betriebsdruck 4 - 12 bar, Betriebstemperatur 0 °C bis 90 °C. Für alle Filter, Filterregler, Wartungseinheiten und Kombieinheiten ab Größe G 1/4. Nicht geeignet für unsere »Mini«-Serien und unsere »multifix«-Serie. Einfacher Anbau anstelle des standardmäßigen Handablassventils.

Merkmal:

  • A: 46,5 mm
  • B: 109,0 mm
  • C: 83,0 mm
  • D: 26,0 mm
  • DN: 4
  • Haube: Messing
  • Medium: Kondensat (Emulsion)
  • Gehäuse: Kunststoff (PA)
  • Einbaulage: Filterbehälter montiert – senkrecht ± 10%
  • Beschreibung: Vollautomatisches Ablassventil
  • Behälteranschluss: G 1/8 außen
  • Betriebsdruck max.: 12 bar
  • Betriebsdruck min.: 4 bar
  • Gewinde Ablassseite: G 1/4 innen
  • Betriebstemperatur max.: 90 °C
  • Betriebstemperatur min.: 0 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb