Válvula de purga totalmente automática con adaptador G 1/8 interior x M14x1 incluido.

Número de artículo: 100677
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 100677
EAN / GTIN 4047322337434
Número del fabricante 100677
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de purga totalmente automática con adaptador G 1/8 interior x M14x1, presión de servicio 4 - 12 bar, temperatura de servicio 0 °C a 90 °C. Para todos los filtros, reguladores de filtro, unidades de mantenimiento y unidades combinadas a partir del tamaño G 1/4. No apto para nuestras series «Mini» y «multifix». Fácil montaje en lugar de la válvula de descarga manual estándar.

Característica:

  • A: 46,5 mm
  • An: 109,0 mm
  • C: 83,0 mm
  • D: 26,0 mm
  • DN: 4
  • capó: latón
  • Medium: Condensado (emulsión)
  • Carcasa: Plástico (PA)
  • posición de montaje: Depósito del filtro montado: vertical ± 10 %.
  • Descripción: Válvula de purga totalmente automática
  • Conexión del recipiente: G 1/8 exterior
  • Presión de funcionamiento máx.: 12 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 4 bar
  • Rosca lado de drenaje: G 1/4 interior
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: 0 °C