Plně automatický vypouštěcí ventil včetně adaptéru G 1/8 vnitřní x M14x1

Artiklové číslo: 100677
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 100677
EAN / GTIN 4047322337434
Číslo výrobce 100677
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Plně automatický vypouštěcí ventil včetně adaptéru G 1/8 vnitřní x M14x1, provozní tlak 4–12 bar, provozní teplota 0 °C až 90 °C. Pro všechny filtry, filtrační regulátory, údržbové jednotky a kombinované jednotky od velikosti G 1/4. Nevhodné pro naše řady „Mini“ a „multifix“. Snadná montáž namísto standardního ručního vypouštěcího ventilu.

Charakteristika:

  • A: 46,5 mm
  • Š: 109,0 mm
  • C: 83,0 mm
  • D: 26,0 mm
  • DN: 4
  • kapota: mosaz
  • Medium: Kondenzát (emulze)
  • Kryty a skříně: Plast (PA)
  • Montážní poloha: Filtrační nádoba namontována – svisle ± 10 %
  • Popis: Plně automatický vypouštěcí ventil
  • Připojení nádoby: G 1/8 vnější
  • Provozní tlak max: 12 bar
  • Provozní tlak minimální: 4 bar
  • Závit na straně výpusti: G 1/4 vnitřní
  • Provozní teplota max.: 90 °C
  • Provozní teplota min.: 0 °C