Soupape de purge entièrement automatique avec adaptateur G 1/8 intérieur x M14x1

Réf.: 100677
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 100677
EAN / GTIN 4047322337434
Réf. fabricant 100677
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soupape de purge entièrement automatique avec adaptateur G 1/8 intérieur x M14x1, pression de service 4 - 12 bar, température de service 0 °C à 90 °C. Pour tous les filtres, régulateurs de filtre, unités de maintenance et unités combinées à partir de la taille G 1/4. Ne convient pas à nos séries « Mini » et « multifix ». Montage simple à la place de la vanne de purge manuelle standard.

Caractéristique(s):

  • A: 46,5 mm
  • B: 109,0 mm
  • C: 83,0 mm
  • D: 26,0 mm
  • DN: 4
  • capot: Laiton
  • Medium: Condensat (émulsion)
  • Boîtier: Plastique (PA)
  • position de montage: Réservoir filtrant monté – vertical ± 10 %
  • Description: Soupape de purge entièrement automatique
  • raccord de réservoir: G 1/8 extérieur
  • Pression de service max.: 12 bar
  • Pression de service min.: 4 bar
  • Filetage côté évacuation: G 1/4 intérieur
  • Température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Température de fonctionnement min.: 0 °C