Valvola di scarico completamente automatica con adattatore G 1/8 interno x M14x1

Codice art.: 100677
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 100677
EAN / GTIN 4047322337434
Codice del produttore 100677
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di scarico completamente automatica con adattatore G 1/8 interno x M14x1, pressione di esercizio 4 - 12 bar, temperatura di esercizio da 0 °C a 90 °C. Per tutti i filtri, i regolatori di filtro, le unità di manutenzione e le unità combinate a partire dalla dimensione G 1/4. Non adatto alla nostra serie «Mini» e alla nostra serie «multifix». Facile montaggio al posto della valvola di scarico manuale standard.

Proprietà:

  • A: 46,5 mm
  • B: 109,0 mm
  • C: 83,0 mm
  • D: 26,0 mm
  • DN: 4
  • Cappuccio: ottone
  • Mezzo: Condensa (emulsione)
  • Cassettiera: Plastica (PA)
  • posizione di montaggio: Contenitore filtro montato – verticale ± 10%
  • Descrizione: Valvola di scarico completamente automatica
  • Attacco per contenitore: G 1/8 esterno
  • Pressione di esercizio max.: 12 bar
  • Pressione di esercizio min.: 4 bar
  • Filettatura lato scarico: G 1/4 interno
  • Temperatura operativa max.: 90 °C
  • Temperatura operativa min.: 0 °C